• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VARIO Gewindebohrer M27 für Durchgangslöcher

Artikel-Nr.: 63110035010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 63110035010
EAN / GTIN 4014586476773
Herstellernummer 63110035010
L-Nummer L00020 110283
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VARIO Gewindebohrer M27 für Durchgangslöcher

Merkmal:

  • L: 130 mm
  • Spirallänge: 48 mm
  • Material: HSS
  • Beschichtung: Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN)
  • Festigkeit: 64 HRC
  • Hitzebeständigkeit: max. 800°C
  • Werkzeugaufnahme: VARIO Bit-Schaft
  • Gewindebohren: M 27
  • Max. Materialstärke: 40 mm
  • Gewicht: 0,28 kg