• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-hydraulisches Crimpgerät APZ 50 im Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.: 6300 500 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6300 500 1
EAN / GTIN 4049002121494
Herstellernummer 6300 500 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
  • Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
  • eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug oder Einsätzen
  • Li-Ionen-Akku 18V / 5Ah inkl. Ladestandanzeige
  • Ladegeräte 18V-230V, auch als 18V-120V US-Version verfügbar
  • 3 Jahre oder 20000 Arbeitszyklen Gewährleistung
  • manueller Rücklauf in jeder Position möglich
  • LED-Akku-Ladestandanzeige

Merkmal:

  • Gewicht: 7400 g
  • Länge: 580 mm
  • Breite: 460 mm
  • Höhe: 110 mm
  • Kapazität (Cu): 10 - 185 mm²
  • Kapazität (Al): 10 - 150 mm²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb