• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 216x30 Z30 WZ 22° /B

Artikel-Nr.: 628653000
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
Blatt-⌀ D 216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 30
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628653000
EAN / GTIN 4061792173415
Herstellernummer 628653000
L-Nummer L01760 101772
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: TS 216 / TS 216 Floor
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 22°
  • Stammblattdicke: 1.6 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 30
  • Zahnform: WZ