• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe GP prof.125x22,23mm

Artikel-Nr.: 628576000
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628576000
EAN / GTIN 4061792174511
Herstellernummer 628576000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
  • Besonders geeignet für alle Granitarten, Terrazzo-Platten
  • Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 12 mm.

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.200 kg
  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Segmentabmessungen: 20 x 2.4 x 12 mm
  • Segmentanzahl: 15