• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 13x457 mm, P80, CER, BFE

Artikel-Nr.: 626362000
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626362000
EAN / GTIN 4007430195234
Herstellernummer 626362000
L-Nummer L01750 606
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
  • Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse.
  • Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 13 x 457 mm
  • Körnung: P 80
  • Verkaufseinheit: 10