Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 625510 TX8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX® HF
Torx®-Profil TX8
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 141 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Haltefunktion ja
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Kappe drehbar nein
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625510 TX8
EAN / GTIN 4013288106643
Herstellernummer 05028048001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen chemisch vernickelt. Das konische Torx®-HF-Profil hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest.