• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LiHD Akkupack DS 18 V - 4,0 Ah

Artikel-Nr.: 624989000
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
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624989000
EAN / GTIN 4061792195844
Herstellernummer 624989000
L-Nummer L01760 19
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
  • Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
  • Patentierte ″AIR COOLED″-Ladetechnologie
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
  • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
  • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
  • Akkupack mit Absturzsicherungsbügel einfache und sichere Befestigung mit der Sicherungsverbindung für DS Akkus 628965000 (30cm) oder 628966000 (60cm)
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Merkmal:

  • Akkukapazität: 4 Ah
  • Energie: 72 Wh
  • Gewicht: 580 g
  • Spannung des Akkupacks: 18 V