• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 L Set Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 614053710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614053710
EAN / GTIN 4061792252226
Herstellernummer 614053710
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10″), Bleistift (HB)
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiPOWER
  • Bohren Metall: 1.7 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 36 mm
  • Breite: 83 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 5.5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
  • Höhe: 201 mm
  • Länge: 190 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
  • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 26 Nm
  • Max. Schlagzahl: 28500 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 11.8 m/s²
  • Schrauben ohne Schlag: 0.5 m/s²

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter
Gürtelhaken und Bitdepot
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 36
Kunststoffkoffer
Zubehör-Set

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb