• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex unipur 6631 Größe 8

Artikel-Nr.: 6094408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Handschuhgröße 8
Schutz-Kategorie Kategorie I
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6094408
EAN / GTIN 4048612042335
Herstellernummer 6094408
L-Nummer L01690 438
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex unipur eignet sich für mechanische Präzisionsarbeiten in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Seine robuste PU-Beschichtung ist sehr abriebfest, ermöglicht aber trotzdem hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex unipur 6631
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): grau
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Polyurethan (PU)
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Polyamid (PA)