• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCoffb 24V/50A Li-Ion 100-240V/50-60Hz

Artikel-Nr.: 6.654-480.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 6.654-480.0
EAN / GTIN 4054278935980
Herstellernummer 6.654-480.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien von 8 auf nur 2 Stunden.

Merkmal:

  • Anzahl pro Gerät: 1 Stück
  • Batteriespannung: 24 V
  • Batterietyp: separat
  • Gewicht inklusive Verpackung: 4.7 kg
  • Menge: 1 Stück