• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotierende Rohrreinigungsdüse 050

Artikel-Nr.: 6.415-428.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.415-428.0
EAN / GTIN 4002667218060
Herstellernummer 6.415-428.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8″-Anschluss.

Merkmal:

  • Durchmesser: 16 mm
  • Düsengröße: 50
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0 kg
  • Gewinde: R 1/8″

Vorteil:

Mit vier seitlichen Strahlen rotiert die Düse um die eigene Achse:
  • Absolut gleichmäßige Reinigung.
Anschluss: 1/8″″″″:
  • Kompatibel mit Rohrreinigungsschläuchen.
Kompakte Bauweise mit 16 mm Außendurchmesser:
  • Ideale Handhabung bei der Rohrreinigung, auch Engstellen können überwunden werden.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb