• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrreinigungsschlauch, NW 6, 30 m, 250 bar

Artikel-Nr.: 6.110-047.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.110-047.0
EAN / GTIN 4054278227344
Herstellernummer 6.110-047.0
L-Nummer L00950 200088
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Gewicht inklusive Verpackung: 4.9 kg
  • Länge: 30 m
  • Max. Druck: 250 bar

Vorteil:

Besonders flexibler Hochdruckschlauch mit Gummi-Außendecke und Stahlgewebe:
  • Ideale Handhabung bei der Rohrreinigung, auch Engstellen können überwunden werden.
  • Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
  • Druckbeständig bis 250 bar.
Anschluss: 1/8″″″″:
  • Kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb