• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckschlauch, 15 m DN 8, AVS-Pistolenanschl.

Artikel-Nr.: 6.110-033.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 6.110-033.0
EAN / GTIN 4054278194455
Herstellernummer 6.110-033.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.

Merkmal:

  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.3 kg
  • Länge: 15 m
  • Max. Druck: 315 bar
  • Nennweite: 8 mm
  • Temperatur: max. 155 °C