• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenspanner mit Spannspitze

Artikel-Nr.: 565652
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 565652
EAN / GTIN 4020772536183
Herstellernummer 565652
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitenspanner mit Spannspitze, (ohne Niederzug)
Komplett mit Befestigungsschrauben ISO4014 (10.9) und Muttern für T-Nuten DIN508.

Merkmal:

  • Größe: 30
  • G: M16
  • Nut: 18
  • F1: 30 kN
  • B: 67,0
  • H: 71,5
  • H1: 34,0
  • L: 134
  • Hub: 10
  • Gewicht: 5200 g
  • Größe: 30
  • B1: 36
  • B2: 20
  • G1: M16
  • G2: M6
  • L1: 26,5
  • L2: 60,5 - 70,5
  • L3: 36
  • L4: 189,5 - 199,5
  • L5: 32
  • SW: 24
  • Anziehdrehmoment Md: 205 Nm
  • Anziehdrehmoment Md1: 125 Nm