• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECD-S2 120/90C12-73 IC900 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 5623301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5623301
EAN / GTIN 7291075021677
Herstellernummer 5623301
L-Nummer L24180 2358

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 5.47 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.47 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 24 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen