• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 45 I 4 UN IC908 Wendelförmige Vollprofil- Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde

Artikel-Nr.: 5607449
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5607449
EAN / GTIN 7291075369908
Herstellernummer 5607449
L-Nummer L24290 265

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 6.35 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 4 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 6.35 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 4 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen