{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Spezifikation | A30S-BFX | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Scheibenbreite | 8 mm | |
| Scheiben-⌀ | 230 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
| empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
| optimiert für Werkstoff | Stahl | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
| Produktart | Schruppschleifscheibe |
| Artikelnummer | 560250 230X8 | |
| EAN / GTIN | 9003170054294 | |
| Herstellernummer | 5429 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |