• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 560014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 560014
EAN / GTIN 4020772021405
Herstellernummer 560014
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, für Waagrechtspanner plus,
nicht rostender Stahl.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • M x L: M5 x 35
  • D: 11
  • D1: 10
  • L3: 10 - 22
  • Gewicht: 15 g