• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 558019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558019
EAN / GTIN 4020772018535
Herstellernummer 558019
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff, mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Andrückschraube: M 8x65
  • Gewicht: 700 g
  • Größe: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 66
  • F: 26,0
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • H2: 114
  • HW min.: -6,0
  • HW max.: 22,0
  • I: 20
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 280
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb