Elasto-Schleifreiniger (SiC), Länge×Breite: 80X65mm

Artikel-Nr.: 557685 80X65
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 032 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliziumcarbid
Feinheitsgrad fein
Länge 80 mm
Breite 65 mm
Höhe 20 mm
Produktart Schleifklotz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557685 80X65
EAN / GTIN 4069515039949
Herstellernummer 557685 80X65
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Handschleifklotz, mit elastisch gebundenem Schleifkorn vollständig durchsetzt (hohe Standzeit, vollständiger Aufbrauch möglich). Durch die offenporige Bindung setzt sich der Schleifkörper nie zu. Für Nass- und Trockenschliff geeignet. Wasser- und ölbeständig.
Hochwertige Ausführung mit reinem Siliciumcarbid-Schleifkorn (SiC) und speziellem elastischen Synthesematerial.

Verwendung:

Universell zum Reinigen, Polieren, Glätten, Mattieren und Schleifen von allen Materialien.

Hinweis:

Wasser, Petroleum, Pasten oder ähnliche Zusätze erhöhen die Wirkung.