• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557668
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557668
EAN / GTIN 4020772013233
Herstellernummer 557668
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff, mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Andrückschraube: M5 x 35
  • Gewicht: 114 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min.: 0
  • HW max.: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 - 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°