{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Körnung | 120 | |
| Kopf-⌀ | 50 mm | |
| Kopfbreite | 20 mm | |
| Schaft-⌀ | 6 mm | |
| empfohlene Drehzahl | 9.000 min-1 | |
| maximale Drehzahl | 15.300 min-1 | |
| Produktart | Fächerschleifer |
| Artikelnummer | 554310 50X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197235602 | |
| Herstellernummer | 554310 50X20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |