• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, ASME/ANSI, Zoll/Metrisch, 1″, 0,0005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-727B
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-727B
EAN / GTIN 4946368850313
Herstellernummer 543-727B
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

Tasten zum Anpassen: Ja
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Digital/Analog: Digital
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Digitaler Schritt umschaltbar: Nein
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Geliefert: Inklusive CR-2032-Batterie, Batterie-Deckelöffner, Spindelhebegriff (Modelle mit 25,4 und 50,8 mm), Gewicht (Modelle mit geringer Kraft), Prüfzertifikat
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja

Passende Produkte