Beschreibung:
Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung
Merkmal:
Tasten zum Anpassen: Ja
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Digitaler Schritt umschaltbar: Ja
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Geliefert: Inklusive CR-2032-Batterie, Batterie-Deckelöffner, Spindelhebegriff (Modelle mit 25,4 und 50,8 mm), Gewicht (Modelle mit geringer Kraft), Prüfzertifikat
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Digital/Analog: Digital