• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser Hologauge LGH 10 mm, 0,0001 mm

Artikel-Nr.: 542-715D
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
Artikelnummer 542-715D
EAN / GTIN 4946368712215
Herstellernummer 542-715D
L-Nummer L40010 12988
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochgenaue Taster ″Laser-Hologage″ bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Das Mitutoyo „Laser-Hologage“ ist ein äußerst genauer Taster, bei dem ein holo­grafisches Messsystem eingesetzt wird, das nach dem Prinzip der Interferenzbildung von Laserlicht an einem Strichgitter arbeitet. Das „Laser-Hologage“ kann sowohl als Messgerät zur Messung ­hochgenauer Teile als auch als Wegaufnehmer in äußerst präzisen Positionier- und Regeleinrichtungen eingesetzt werden.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: 0,2 µm
Wiederholpräzision: 0.1 µ m
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 700 mm/s mm/s
Messkraft: 0,65 N Messbolzen nach unten, 0,55 N Messbolzen horizontal, 0,45 N Messbolzen nach oben
Lieferumfang: Mit Anzeige