• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT715-1700, 1700 mm

Artikel-Nr.: 539-824N
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-824N
EAN / GTIN 4550501371643
Herstellernummer 539-824N
L-Nummer L40700 131512
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich.
  • Nur kompatibel mit KA-Countern.

Merkmal:

  • Leitungslänge: 5m
  • Effektive Länge: 1,700 mm
  • Gewicht: 2,35kg