• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT113 150 mm

Artikel-Nr.: 539-202-40
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
Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Video-Messmikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-202-40
EAN / GTIN 4946368575742
Herstellernummer 539-202-40
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Bauweise für begrenzten Installationsraum. Glasmaßstab, Nullpunkt nicht kodiert. Ausdehnungskoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Eine gepanzerte Signalleitung zum Anschluß an den Counter.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
Genauigkeit: Hochgenaues Modell (3+3L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%