• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 1700 mm

Artikel-Nr.: 539-134-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-134-30
EAN / GTIN 4946368583969
Herstellernummer 539-134-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Sehr robust gegen Vibrationseinwirkung. Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen die bspw. in einer Maschinenhalle auftreten fern. Gepanzerte Signalleitung für den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen. Die Signalleitung kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb