• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät für Sacklochbohrungen, 35-60 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 511-436-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-436-20
EAN / GTIN 4946368854830
Herstellernummer 511-436-20
L-Nummer L40010 13985
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt Innenmessgerät zur Messung von Sacklochbohungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Kontaktflächen hartmetallbestückt. Innendurchmesser können nahzue am Boden der Bohrung ermittelt werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 35 - 60
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Wiederholpräzision: 1 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Messuhr, Kunststoffabdeckung für Messuhr

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb