• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhose CROSSOVER Pori, Herren, Schwarz, Größe 2XL-3XL

Artikel-Nr.: 50564-936-09 2XL-3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50564-936-09 2XL-3XL
EAN / GTIN 5711074198023
Herstellernummer 50564-936-09 2XL-3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Material
  • Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen
  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst
  • Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder eingenähte Waschanleitungen

Merkmal:

  • Geringes Gewicht
  • Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
  • Schnelltrocknend
  • Ohne Hosenschlitz
  • Für sowohl Damen als auch Herren geeignet
  • Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten
  • Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr
  • S-XL)
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170 g/m²
  • Strick Meterware.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb