• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 28x2 Toleranz 6h

Artikel-Nr.: 504017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 6
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 6h
Gewindeart M
Gewinde M28
Gewindesteigung 2 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 504017
EAN / GTIN 4046122280452
Herstellernummer 504017
L-Nummer L40130 1524
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 28x2 Toleranz 6h

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb