• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSB18SBL2-0 AKKU-SCHRAUBER

Artikel-Nr.: 4935480057
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935480057
EAN / GTIN 4058546403423
Herstellernummer 4935480057
L-Nummer L01870 118092
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannung (V) 18
Bürstenloser Sub-Compact Motor
Drehmomenteinstellung 22
Max. Drehmoment (Nm) 65
Leerlaufdrehzahl (min–1) 1. / 2. Gang 0-450 / 0-1.750
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
Rechts- / Linkslauf
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm) 40
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) 13

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb