• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BLDDRC-0 Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933499683
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
Artikelnummer 4933499683
EAN / GTIN 4058546568474
Herstellernummer 4933499683
L-Nummer L01870 118741
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 137 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 40 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe
  • 10-mm-Hochleistungsbohrfutter für schnellen Bitwechsel und beste Bitsicherung
  • Mechanische Kupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen
  • Integrierte Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bohrfutter-Spannbereich: 10 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 2
  • Holzschrauben: 6 x 120 mm
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 470 min-1
  • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 - 1550 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz: 40 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge: 40 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer: 32 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 10 mm
  • Max. Drehmoment: 40 Nm
  • Spannung: 12 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton