• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPP6H3-502B Power Pack

Artikel-Nr.: 4933498659
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498659
EAN / GTIN 4058546525286
Herstellernummer 4933498659
L-Nummer L01870 118919
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18FPD3-0X Akku-Schlagbohrschrauber
  • Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 Nm
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen
  • AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit
  • 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • Ermöglicht schnelles Bohren unter Last
  • Hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Akkuladestandanzeige zeigt verbleibende Ladung an
  • Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • M18FIW2F12-0X Akku-Schlagschrauber
  • Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
  • Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
  • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
  • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 1/2Zoll Vierkant-Sprengring
  • Metall-Gürtelclip
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • M18FCS552-0X Akku-Kreissäge
  • Die M18 FUEL™ Akku-Kreissäge liefert die Leistungsfähigkeit für Schnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie eine entsprechende kabelgebundene Kreissäge - mit der Fähigkeit, 200 Schnitte in 90 mm x 45 mm Kiefer mit einer Akkuladung von 3.0 Ah zu vollziehen
  • Magnesium-Schuh für reduziertes Gewicht und verbesserte Haltbarkeit
  • Langlebige Metallhaken zum Aufhängen der Träger für die Verwaltung und Sicherheit des Arbeitsbereichs
  • 165-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 57 mm, so dass die Säge einen Stapel von 3x 18-mm-OSB-Platten durchtrennen kann
  • Ausgestattet mit unserem DEK26 Saugadapter, der direkt an alle MILWAUKEE® Entstauber passt
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei
  • Max. Gehrungseinstellung von 50
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • M18FSZ-0X Akku-Säbelsäge
  • Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
  • Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh
  • Integrierte Akkuladestandsanzeige
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • M18FSAG125X-0X Akku-Winkelschleifer
  • Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
  • Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schlankes Griffdesign
  • Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
  • 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
  • Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • M18TLED-0 Akku-Handleuchte
  • 120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
  • M18™-LED-Elektronik – 2x längere Laufzeit mit einer einzigen Ladung und geringerer Wärmeentwicklung als herkömmliche Glühbirnen
  • Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
  • 135° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
  • Integrierter Haken für Freihand-Gebrauch
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Geliefert in: Werkzeugtasche
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481 Class 9

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Werkzeugtasche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb