• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FORGENRG-802 Forge NRG Kit

Artikel-Nr.: 4933498616
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498616
EAN / GTIN 4058546524852
Herstellernummer 4933498616
L-Nummer L01870 118554
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Akku M18 FB8<br> Der Akku liefert HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Leistung bei kleinerer Größe und geringerem Gewicht<br> 35 Minuten Schnellladung bis 80% mit M18™ Zweifach-Schnellladegerät, 45 Minuten für volle Ladung<br> COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten<br> REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die größte Leistung, die schnellste Aufladung und die längste Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus<br> Längste Lebensdauer für die meisten Aufladungen und beste Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus, mit dem besten Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen<br> Längere Laufzeit bei starken Anwendungen<br> Widerstandsfähiges Gehäuse, das einen erhöhten Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette bietet<br> Verbesserte Ladestandanzeige, die eine Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht<br> REDLINK™ Intelligenz: Unsere Akkuschaltkreise bieten optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät<br> Systemkompatibel mit dem gesamten M18™ Produktsortiment<br> Zweifach-Schnellladegerät M18 DBSC<br> Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen auf 80 % für mehr Produktivität<br> CHARGE ADAPT™ : Adaptive Ladungsverteilung liefert eine adaptive gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus, um die Produktivität zu erhöhen<br> REDLINK™ Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um optimale Ladegeschwindigkeit und Leistung zu gewährleisten<br> Gleichzeitiges Laden von zwei M18™-Akkus<br> Kompatibel mit allen M18™ Akkus<br> COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Akkus, die COOL-CYCLE™-fähig sind

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x M18 FB8 Akkus, M18 DBSC Ladegerät, im Karton
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Für Li-Ion Akkus: Ja
  • Für NiCd Akkus: Nein
  • Für NiMH Akkus: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Ladegerät (Ladezeit): 45 min
  • Ladestrom: 19 Ah
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

2 x M18 FB8 Akkus, M18 DBSC Ladegerät, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb