• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHAC16-0X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933498583
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498583
EAN / GTIN 4058546524524
Herstellernummer 4933498583
L-Nummer L01870 118895
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kompakteste und schnellste Bohrhammer seiner Klasse für mehr Produktivität und Komfort
  • Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 1.7 J Schlagenergie
  • Bohrt bis zu 58 Löcher Durchmesser 10 x 50 mm mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah Akku-Ladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfen Bewegungen beim Binden zu schützen
  • 4 Betriebsarten: Drehhammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
  • Kompatibel mit M18 FDDEC
  • Anti-Vibrations-System (AVS) für weniger Ermüdung des Anwenders und geringere Vibrationsbelastung. Ein zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff verringert die Vibrationsbelastung noch weiter
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 2.6 (M18 HB3) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 1400 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 16 mm
  • Max. Schlagzahl: 5080 min-1
  • Optimiert für Bohrdurchmesser: 5.5 - 13 mm
  • Schlagenergie: 1.7 J (EPTA)
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, HD Box

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb