• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPD3-0 Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933498060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498060
EAN / GTIN 4058546512200
Herstellernummer 4933498060
L-Nummer L00800 5072
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 Nm
  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen
  • AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit
  • 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • Ermöglicht schnelles Bohren unter Last
  • Hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Akkuladestandanzeige zeigt verbleibende Ladung an
  • Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Max. Schlagzahl: 0 - 33000 min-1
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Gürtelclip, Seitenhandgriff

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb