• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHACOD32-0 AKKU-KOMBIHAMMER

Artikel-Nr.: 4933492141
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492141
EAN / GTIN 4058546415082
Herstellernummer 4933492141
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • D-Handgriff mit kompaktem und ergonomischem Design für erhöhten Anwenderkomfort;Der leistungsstarke Hammermechanismus und das bürstenlose Motordesign liefern 4,9 J Schlagenergie;4-Betriebsarten: bohrhämmern, hämmern, bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit;Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung;AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender in gefährlichen Situationen zu schützen;ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Fernverriegelungsfunktion;Kompatibel mit Staubabsaugung M18 FDDEL32;Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit;100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm;Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 5.9 (M18 HB5.5) EPTA kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 32 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz: 30 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
  • Max. Schlagzahl: 0 - 4600 min-1
  • Schlagenergie: 4.9 EPTA J
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:

Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Meißelfett

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb