• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFPTR2-601 Akku-Gewindeschneidgerät

Artikel-Nr.: 4933492100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4933492100
EAN / GTIN 4058546414672
Herstellernummer 4933492100
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindeschneidkapazität von 1/8 Zoll bis 2 Zoll
  • Alles aus einer Hand: Schneiden, Entgraten und Gewindeschneiden mit einem Werkzeug
  • Hervorragende Leistung mit 2 Geschwindigkeitsstufen von 39 U/Min. und 59 U/Min
  • Maximale Mobilität dank werkzeuglosem, einklappbarem Untergestell
  • Integriertes Ölsystem mit Ölpumpe und Ölbehälter
  • Vertikale Lagermöglichkeit minimiert den Platzbedarf beim Transport oder im Lager
  • Ganztägige Laufzeit mit bis zu 140 Zyklen (Schneiden+Entgraten+Gewindeschneiden) mit einem MX FUEL™ 6,0 Ah Akku
  • Hohe Vielseitigkeit durch vollwertiges Hammerfutter auf der Vorder- und Rückseite, die den Einsatz von Nutenfräsvorrichtungen auf der Rückseite der Maschine ermöglichen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 39 / 0 - 59 min-1
  • Öltankinhalt: 3.8 l

Lieferumfang:

1 x MXF XC406 Akku-Pack, MXF C Ladegerät, im Karton, 1/2 Zoll-3/4 Zoll BSPT HS Gewindeschneideisen, 1 Zoll-2 Zoll BSPT HS Gewindeschneideisen

Passende Produkte