• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AP14-2 200 E WINKELPolierer

Artikel-Nr.: 4933432800
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Polierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933432800
EAN / GTIN 4002395001156
Herstellernummer 4933432800
L-Nummer L00820 110
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 1450-W-Motor für höchste Leistung in allen Anwendungen
  • Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
  • Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
  • Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
  • Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
  • Arretierbarer Schalter
  • Spindelarretierung für einfachen Tellerwechsel
  • Ergonomisch geformte Griffhaube für angenehme und sichere Handhabung
  • Äußerst flexibler Polierteller (Klettsystem) – verhindert Kratzer und andere Beschädigungen auf der Oberfläche
  • 6 m PUR H07 BQ-F-Kabel – verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit, verhindert Kratzer auf der Oberfläche
  • Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Durchmesser der Scheibe: 200
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.3
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 490 - 2100
  • Leistungsaufnahme [W]: 1450
  • max. Leerlaufdrehzahl: 2100
  • min. Leerlaufdrehzahl: 490
  • Produktvariante: AP 14-2 200 E
  • Scheibendurchmesser [mm]: 200
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm

Lieferumfang:

Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Stützteller Ø 200 mm.

Passende Produkte