• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RD300G Laserempfänger 300m grün

Artikel-Nr.: 4932493198
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493198
EAN / GTIN 4058546480691
Herstellernummer 4932493198
L-Nummer L01870 118235
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 300 m Erfassungsbereich in Kombination mit dem Laser M18 RLOHVG300, für Anwendungen auf große Entfernung
  • Der RD300G-Detektor mit integrierter Fernbedienung ermöglicht die Aktivierung des M18 RLOHVG300-Lasers aus der Entfernung
  • Leicht ablesbares, hintergrundbeleuchtetes Display für klare Sicht, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
  • Einstellbare Genauigkeit in fünf Stufen von 0,5 mm bis 10 mm
  • Entwickelt für raue Baustellenbedingungen, IP67-zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 2 m Höhe
  • Einstellbare Abdeckungen zur Vermeidung von Laserreflexionen
  • Starke Magnete an der Oberseite und den Seiten des Detektors zur einfachen Befestigung an Metalloberflächen, ideal für abgehängte Deckeninstallationen
  • 120 mm Empfangsbereich für optimierte Ablesung
  • Einstellbare Mittellinie für eine effizientere Lasereinrichtung

Merkmal:

  • Gewicht mit Akku: 0.41 kg
  • IP Schutzklasse: 67

Lieferumfang:

2 x AA Batterien, im Karton

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb