• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDDXRAA Winkelschraubvorsatz

Artikel-Nr.: 4932430433
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430433
EAN / GTIN 4002395380947
Herstellernummer 4932430433
L-Nummer L01870 100369
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Bohr- und Schraubfälle an engen Stellen
  • In 12 Positionen arretierbar
  • Für Schrauben bis 6 mm geeignet.

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Holz: 20
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • Breite [mm]: 113
  • Gewicht [kg]: 0.283
  • Länge [mm]: 197
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 20mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10mm
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M12 BDDX - RAA - 1 pc

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb