• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ MX4 18X450 - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932356503
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
  • Schaft: SDS Plus
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
18 mm
Schaft SDS Plus
Produktart Steinbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932356503
EAN / GTIN 4002395320967
Herstellernummer 4932356503
L-Nummer L01860 50
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
  • 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport
  • Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
  • Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei ⌀ 5-10 mm
  • Der dadurch größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt
  • Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze
  • 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
  • Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
  • Neuer, konisch verlaufender Spiralrücken
  • Schmaler Spiralrücken nach der Bohrspitze für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringere Reibung
  • Breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
  • Bis zu 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 400
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus MX4 18 x 450 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2