• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 100x4,2 mm HACKZALL (5)

Artikel-Nr.: 48475460
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
Artikelnummer 48475460
EAN / GTIN 045242367788
Herstellernummer 48475460
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
  • Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
  • Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35 % längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern

Merkmal:

  • Blattlänge: 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: 10 - 40 mm
  • Max. Schnitttiefe in Holz: 6 - 40 mm
  • Zähne pro Zoll: 6
  • Zahnteilung: 4.2 mm