• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

230MM X 18 TPI -5PC SAEBELSAEGEBLATT

Artikel-Nr.: 48475188
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
Artikelnummer 48475188
EAN / GTIN 045242368303
Herstellernummer 48475188
L-Nummer L01870 118613
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0.90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Blattlänge: 230 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 175 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 1.5 - 8 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 1.5 - 8 mm
  • Ref.Nr.: S1122EF
  • Schnittkapazität Edelstahl: 1.5 - 4 mm
  • Zähne pro Zoll: 18
  • Zahnteilung: 1.4 mm