{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximaler Anwendungsbereich | 1.000 N | |
| Vorschub (maximaler Hub) | 120 mm | |
| Vorschub (pro Umdrehung) | 1 mm | |
| Prüfraumhöhe | 250 mm | |
| Prüfraumtiefe | 120 mm | |
| Anschluss Spannzeuge | M6 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Länge | 280 mm | |
| Breite | 200 mm | |
| Höhe | 560 mm | |
| Produktart | Prüfstand |
| Artikelnummer | 478996 1000-250 | |
| EAN / GTIN | 4260244680956 | |
| Herstellernummer | FMT-220.00K1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |