• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI60 AV-D50-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4728849
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4728849
EAN / GTIN 7291075426717
Herstellernummer 4728849
L-Nummer L23990 1847

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 83 mm
  • Körperlänge (LB) 172 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 180 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 123 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 296 mm
  • Schaftlänge (LS) 94 mm