• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher ″Spirale″ Größe 2

Artikel-Nr.: 470 002 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 470 002 3
EAN / GTIN 4049002000461
Herstellernummer 470 002 3
L-Nummer L70060 21
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
  • nur für Rechtsgewinde geeignet
  • Material: CrV-Stahl, gehärtet
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials
  • zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren
  • Schraubenausdreher mit passendem Werkzeug in die festsitzende Schraube eindrehen, Schraube lockern und ausdrehen

Merkmal:

  • Gewicht: 7 g
  • Länge: 57 mm
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Größe: 2
  • für Schrauben: M6 – M8
  • Bohr Ø: 3 – 4.5 mm
  • Spitze: 2.2 mm
  • Schaft: 5 mm