• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duo-Knarren-Ring-Maulschluessel 18 mm

Artikel-Nr.: 467BR.18
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467BR.18
EAN / GTIN 3662424065064
Herstellernummer 467BR.18
L-Nummer 614905 18
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard-Doppelknarren-Ring-Gabelschlüssel: für alle üblichen Anwendungen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
  • Ausführung: seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 38,4
  • B1 [mm]: 32,8
  • C [mm]: 15,6
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 236
  • Gewicht in Kilogramm: 0,183