• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel SLS 22mm

Artikel-Nr.: 467.22SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467.22SLS
EAN / GTIN 3662424027970
Herstellernummer 467.22SLS
L-Nummer L60130 9334
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 45,8
  • B1 [mm]: 40,1
  • C [mm]: 23,9
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • E2 [mm]: 5,1
  • L [mm]: 288
  • Gewicht in Gramm: 365